CHRISLYNN 77506 Internal Locking Insert, 41/64 Inch Drill, 1/2-20 Inner Thread | CH3RYM

CHRISLYNN 77506 Internal Locking Insert, 41/64 Inch Drill, 1/2-20 Inner Thread

Στοιχείο: CH3RYM Μοντέλο: 77506

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού41 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος11 / 16-11
Εισαγωγή μήκους0.688 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2-20
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77506 Internal Locking Insert, 41/64 Inch Drill, 1/2-20 Inner Thread