CHRISLYNN 77325 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, 7/16-14 Inner Thread | CH3RYY

CHRISLYNN 77325 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, 7/16-14 Inner Thread

Στοιχείο: CH3RYY Μοντέλο: 77325

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος9 / 16-12
Εισαγωγή μήκους0.56 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 16-14
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77325 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, 7/16-14 Inner Thread