CHRISLYNN 77324 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 29/64 Inch, 3/8-16 Inner Thread | CH3RYX

CHRISLYNN 77324 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 29/64 Inch, 3/8-16 Inner Thread

Είδος: CH3RYX Μοντέλο: 77324

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού29 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2-13
Εισαγωγή μήκους0.5 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 8-16
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77324 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 29/64 Inch, 3/8-16 Inner Thread