Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHIEF D05S-2B-115A-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO5 115VAC Κλειστό | AH4UVQ 35LP33

CHIEF D05S-2B-115A-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO5 115VAC Κλειστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4UVQ Μοντέλο: D05S-2B-115A-35Cross Ref: 35LP33

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€439.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου115 VAC
GPM @ 3000 PSI32
Ύψος4.29
Κράτημα Amps1.1 / .86
Hz50/60
Ενισχυτές Amps5.5/4.6
Μήκος9.43
Μέγιστη. Πίεση5000
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3000
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
ΠαράκαμψηΧωρίς παράκαμψη
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΜέγεθοςDO5
Τύπος καρούλιΚλειστό
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CHIEF 2P80 Υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα 2 καρούλι | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 2 καρούλια | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Χειριστήριο€546.35
CHIEF 3P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 3 καρούλια | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€548.56
CHIEF 4P40 υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης 4 τρόπων 4 καρούλια | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Μοχλός€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€284.37
CHIEF D03S-2C-115A-35 Κατευθυντική βαλβίδα DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Λειτουργεί σωληνοειδές€306.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF D05S-2B-115A-35 Βαλβίδα κατεύθυνσης DO5 115VAC Κλειστή
€439.33 /μονάδα