CHIEF 253119 Μονάδα υδραυλικής ισχύος Single | AD6MQM 46C519

CHIEF 253119 Μονάδα Υδραυλικής Ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQM Μοντέλο: 253119Κωδ. Σταυρού: 46C519

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,189.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Πλήρες φορτίο300A
HP2
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή1.3 gpm
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος22.25 "
συνολικό πλάτος10 "
Θύρα πίεσης9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
Χωρητικότητα δεξαμενής1-1 / 2 γαλλ.
Επιστροφή λιμάνι9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
RPM2600
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.9875
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CHIEF 253100 Υδραυλική μονάδα ισχύος Διπλή | AD6MQN 46C520 2531008.25 "22.375 "8.75 "€1,259.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF 253119 Μονάδα Υδραυλικής Ισχύος
€1,189.02 /μονάδα