CHIEF 253100 Υδραυλική μονάδα ισχύος Διπλή | AD6MQN 46C520

CHIEF 253100 Υδραυλική Μονάδα Ισχύος Διπλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQN Μοντέλο: 253100Κωδ. Σταυρού: 46C520

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,259.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Βαλβίδα ελέγχουΛειτουργία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4 θέσεων / 3 θέσεων
Πλήρες φορτίο300A
HP2
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή1.3 gpm
συνολικό ύψος8.25 "
Συνολικό μήκος22.375 "
συνολικό πλάτος8.75 "
Θύρα πίεσης9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
Χωρητικότητα δεξαμενής3 qt.
Επιστροφή λιμάνι9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
RPM2600
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.28
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CHIEF 253119 Μονάδα υδραυλικής ισχύος Single | AD6MQM 46C519 2531198.75 "22.25 "10 "€1,189.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF 253100 Υδραυλική Μονάδα Ισχύος Διπλό
€1,259.72 /μονάδα