CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Electric Air Compressor 2 Stage 18 cfm | AH7LPR 36VZ44

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Ηλεκτρικός αέρας αέρα 2 Στάδιο 18 CFM

Στοιχείο: AH7LPR Μοντέλο: RCP-C581VCross Ref: 36VZ44 / 36VZ46
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,542.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές25
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια81
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση18.0
HP5.00
Hz60
Τάση Εισόδου208 έως 240 VAC
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος71.5 "
Συνολικό μήκος35 5 / 16 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση1
Αντλία αντλίαςΤοποθετημένο σε δεξαμενή
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας41.9 ουγκιά
Αντλία RPM700
ΣτυλSimplex
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)196.85
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός σταδίων - Αεροσυμπιεστής: 2
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή: Πλήρως συσκευασμένο
    • ASME Tank: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43 RCP-C581VS255.00€3,615.96
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 23 cfm | AH7LPV 36VZ47 RCP-C7581VS327.50€4,218.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Ηλεκτρικός αέρας αέρα 2 Στάδιο 18 CFM
€4,542.84 /μονάδα