Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Air Ratchet Wrench, 1/4 Inch Square Drive, 4 έως 18 Feet-Lbs. Εύρος ροπής | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Αερόκλειδο με καστάνια, 1/4 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 4 έως 18 πόδια-Lbs. Εύρος ροπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2PYC Μοντέλο: CP825CΣταυρός: 468H63

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€279.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.20
CFM @ Πλήρες φορτίο15.5
Μέγεθος οδήγησηςΠλατεία 1/4 "
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα275 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.625 "
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μήκος6 39 / 64 "
Μέγιστη. Ροπή26 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜπάλα
αντιστρέφονταςΝαι
ΒαλβίδαΜοχλός
Βάρος εργαλείου1.1 λίβρες
Εύρος ροπής4 έως 18 ft.-lb.
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP825CT Air Ratchet Wrench, 3/8 Inch Square Drive, 4 έως 18 Feet-Lbs. Εύρος ροπής | CD2UYT 468H64 CP825CTΠλατεία 3/8 "€290.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Αερόκλειδο με καστάνια, 1/4 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 4 έως 18 πόδια-Lbs. Εύρος ροπής
€279.26 /μονάδα