Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Vertical Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp | AA2VGQ 11C926

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Vertical Air Disc Trinder Industrial 0.71 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGQ Μοντέλο: CP7265SΚωδ. Σταυρού: 11C926
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
€583.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατακόρυφος δίσκος αέρα Sander
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα7 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.6
CFM @ Πλήρες φορτίο26.7
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.71
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.88 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούπλαστικός
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7265S Vertical Air Disc Trinder Industrial 0.71 Hp
€583.24 /μονάδα