Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGC Μοντέλο: CP7150KΚωδ. Σταυρού: 11C914
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
€192.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αέρα σφυρί
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
Χτυπήματα ανά λεπτό2100
CFM @ Πλήρες φορτίο14
DutyGeneral
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8 29 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm
€192.61 /μονάδα