Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Σφυρί αέρα 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFY Πρότυπο: CP7110Κωδ. Σταυρού: 11C910
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
€206.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Hammer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.6
Χτυπήματα ανά λεπτό3200
CFM @ Πλήρες φορτίο14.6
DutyGeneral
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Σφυρί αέρα 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5General6 11 / 16 "0.401 "€143.06
CHICAGO PNEUMATIC CP714 Σφυρί αέρα 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Βιομηχανικά6 11 / 16 "0.401 "€880.14
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Σφυρί αέρα 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Βιομηχανικά7.5 "0.498 "€1,264.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm
€206.68 /μονάδα