Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Αερόστατο Βιομηχανικό πιστόλι 1/4 ίντσας | AD3TWA 40P203

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Αεροτρυπάνι Βιομηχανικό Πιστόλι 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TWA Μοντέλο: CP1014P24Σταυρός: 40P203
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
€580.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5
ΡουλεμάνΡουλεμάν
CFM @ Πλήρες φορτίο19
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα2400 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.2 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8467210050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάναντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR Air Drill, Βιομηχανικής χρήσης, Πιστόλι, 1/2 ίντσας | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5ΜπάλαΝαι3.0 λίβρες301 / 2 "500 rpm€580.55
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 Air Drill Industrial Pistol 3/8 ίντσες | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5ΜπάλαΝαι2.50 λίβρες303 / 8 "4200 rpm€459.62
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5ΡουλεμάνΟχι1.4 λίβρες193 / 8 "500 rpm€671.46
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Τρυπάνι Βιομηχανικό πιστόλι 1/4 ίντσας | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5ΡουλεμάνΟχι1.2 λίβρες191 / 4 "3300 rpm€563.12
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 Τρυπάνι Βιομηχανικό πιστόλι 1/4 ίντσας | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2ΡουλεμάνΟχι1.2 λίβρες211 / 4 "4500 rpm€549.83
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Air Drill Βιομηχανικό πιστόλι 1/2 ίντσα | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6ΡουλεμάνΟχι3.4 λίβρες29.81 / 2 "500 rpm€675.29
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 Air Drill Βιομηχανικό πιστόλι 1/2 ίντσας | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6ΡουλεμάνΟχι3.4 λίβρες29.81 / 2 "900 rpm€695.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Αεροτρυπάνι Βιομηχανικό Πιστόλι 1/4 ιντσών
€580.58 /μονάδα