Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 57723 Εργαλείο τρυπανιών 11 τεμαχίων μετρικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί AB3LEJ 1U137

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber Drill Set 11 Piece Metric High Speed ​​Steel 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LEJ Μοντέλο: 57723Cross Ref: 1U137

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€59.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κομματιών τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας150
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών11
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Περιλαμβάνονται μεγέθη1 mm έως 6 mm x 0.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CHICAGO-LATROBE 57725 Εργαλείο σετ τρυπανιών 25 τεμαχίων μετρικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί | AB3LEK 1U139 57725251 έως 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 έως 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "και 13"€276.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber Drill Set 11 Piece Metric High Speed ​​Steel 118 Degrees
€59.47 /μονάδα