CHICAGO-LATROBE Jobber Drill Set High Speed ​​Steel 118 βαθμοί


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι , Τύπος διάστασης: Μετρικός , Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Αριθμός λίστας: 150 , Υλικό: Υψηλής ταχύτητας χάλυβα , Γωνία σημείου: Πτυχία 118 , Τύπος σημείου: Συμβατικό σημείο
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
57723
111 mm έως 6 mm x 0.5 mm€59.47
B
57725
251 έως 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 έως 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "και 13"€276.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;