Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit List Set # 550asp 19 Pc | AF2NZA 6WTZ7

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit List Set # 550asp 19 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NZA Μοντέλο: 47924Cross Ref: 6WTZ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€220.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κομματιών τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας550 ASP
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Αριθμός κομματιών19
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού P3
Περιλαμβάνονται μεγέθη1 έως 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 έως 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "και 13"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σημείουΚατεύθυνση κοπήςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηφινίρισμαΑριθμός λίσταςΥλικόΤιμή
CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber Drill Bit Set 115pc 1/16 To 1/2in | AA9VPB 1G915 46650Σημείο διαχωρισμούΔεξί χέριΚλασματική ίντσα, γράμμα, μέγεθος καλωδίου1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 έως # 60 , Α έως Ω1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 έως # 60 , Α έως ΩΟξείδιο κεχριμπαριού550Χάλυβας κοβαλτίου€1,362.85
Σετ τρυπανιών CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber 60-τμχ #1 έως #60 | AB3LEV 1U202 57853Σημείο διαχωρισμούΔεξί χέριΜέγεθος καλωδίου-# 1 έως # 60Οξείδιο κεχριμπαριού550Χάλυβας κοβαλτίου€408.77
CHICAGO-LATROBE 69886 Σετ τρυπανιών Jobber 26-τεμαχίων Α έως Ζ | AB3RPM 1V710 69886Σημείο διαχωρισμούΔεξί χέριΕπιστολή-Α έως το ΩΟξείδιο κεχριμπαριού550Χάλυβας κοβαλτίου€397.03
CHICAGO-LATROBE 69876 Εργαλείο τρυπανιών αριστερού χάλυβα 29 τεμαχίων υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AD7JZW 4EV02 69876Συμβατικό σημείοΑριστερό χέριΚλασματική ίντσα1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" και 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Φωτεινό150LΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€683.88
CHICAGO-LATROBE 69881 Εργαλείο κοπής τρυπανιών 15-τεμ 1/16 έως 1 / 2in | AD7JZX 4EV07 69881Συμβατικό σημείοΑριστερό χέριΚλασματική ίντσα1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Φωτεινό150LΥψηλής ταχύτητας χάλυβα€329.53
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber Drill Bit Set List # 550 20 Pc | AF2NYW 6WTZ3 45657Σημείο διαχωρισμού P3Δεξί χέριΜέγεθος καλωδίου-# 61 έως # 80Οξείδιο κεχριμπαριού550Χάλυβας κοβαλτίου€174.65
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber Drill Bit Set List # 550 11 Pc | AF2NZC 6WTZ9 54126Σημείο διαχωρισμού P3Δεξί χέριΜετρικός-1 έως 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 έως 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "και 13"Οξείδιο κεχριμπαριού550Χάλυβας κοβαλτίου€117.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit List Set # 550asp 19 Pc
€220.34 /μονάδα