Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 47729 Μήκος τρυπανιού Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 29/64 ίντσες, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, κοβάλτιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JZA Μοντέλο: 47729Διασταύρωση: 2THR5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€30.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους εργασίας
Στυλ BitΣπειροειδής
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4531
Μέγεθος κοπής τρυπανιών29 / 64 "
Μήκος σημείου τρυπανιών0.0938 "
φινίρισμαΚοβάλτιο
Μήκος αυλακιού4 3 / 16 "
ΒαθμόςM35
Γωνία Helix28 μοίρες
Μέγιστη. Βάθος γεώτρησης1 13 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος5 5 / 8 "
Σημείο γωνίας135 μοίρες
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.29 / 64 "
Μήκος κνήμης1 7 / 16 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Ανοχή+0 "/ - 0.001"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχήΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΒαθμόςΜέγιστη. Βάθος γεώτρησηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber Length Drill Bit, Drill Bit Size D, Drill Bit Point Angle 135 Deg., Cobalt, Straw/Bronze | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber Length Drill Bit, Drill Bit Size H, Drill Bit Point Angle 135 Deg., Cobalt, Straw/Bronze | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
CHICAGO-LATROBE 46793 Μήκος τρυπανιού Jobber, Μέγεθος τρυπανιού W, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, κοβάλτιο, άχυρο/χάλκινο | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
CHICAGO-LATROBE 47711 Τρυπάνι μήκους Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 11/64 ίντσες, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, Κοβάλτιο | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
CHICAGO-LATROBE 47712 Μήκος τρυπανιού Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 3/16 ίντσες, τρυπάνι γωνίας σημείου 135 μοίρες, κοβάλτιο | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€6.46
CHICAGO-LATROBE 47716 Μήκος τρυπανιού Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 1/4 ίντσας, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, Κοβάλτιο | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "€8.68
CHICAGO-LATROBE 47718 Τρυπάνι μήκους Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 9/32 ίντσες, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, Κοβάλτιο | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47729 Μήκος τρυπανιού Jobber, Μέγεθος τρυπανιού 29/64 ίντσες, Γωνία σημείου τρυπανιού 135 μοίρες, κοβάλτιο
€30.59 /μονάδα