Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm High Speed Steel | AA9ZQV 1K436

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm χάλυβας υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZQV Μοντέλο: 47313Σταυρός: 1K436

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.295 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού69mm
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας150
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος109mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.7.5mm
Μέγεθος7.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THR 1F603 44087Πτυχία 1180.173 "Μέγεθος καλωδίου0.173 "#17Μαύρο Οξείδιο2.187 "Γενικού σκοπού€4.31
CHICAGO-LATROBE 44088 Εργαλείο κοπής # 18 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THU 1F605 44088Πτυχία 1180.169 "Μέγεθος καλωδίου0.169 "#18Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44089 Εργαλείο κοπής # 19 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THW 1F607 44089Πτυχία 1180.166 "Μέγεθος καλωδίου0.166 "#19Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44090 Εργαλείο κοπής # 20 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THY 1F609 44090Πτυχία 1180.161 "Μέγεθος καλωδίου0.161 "#20Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44091 Εργαλείο κοπής # 21 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJA 1F611 44091Πτυχία 1180.159 "Μέγεθος καλωδίου0.159 "#21Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.47
CHICAGO-LATROBE 44092 Εργαλείο κοπής # 22 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJC 1F613 44092Πτυχία 1180.157 "Μέγεθος καλωδίου0.157 "#22Μαύρο Οξείδιο2"Γενικού σκοπού€3.47
CHICAGO-LATROBE 44093 Εργαλείο κοπής # 23 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJE 1F615 44093Πτυχία 1180.154 "Μέγεθος καλωδίου0.154 "#23Μαύρο Οξείδιο2"Γενικού σκοπού€3.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47313 Jobber Bit 7.50mm χάλυβας υψηλής ταχύτητας
€8.82 /μονάδα