Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 Inch Cobalt Steel | AA9VNY 1G909

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 Inch Cobalt Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VNY Μοντέλο: 46630Cross Ref: 1G909

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€35.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.468 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΆχυρο
Μήκος αυλακιού4 5 / 16 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας550
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος5.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.15 / 32 "
Μέγεθος15 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 46604 Εργαλείο κοπής χάλυβα κοβαλτίου 1/16 ίντσας | AA9VMD 1G857 466040.062 "Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€3.96
CHICAGO-LATROBE 46605 Εργαλείο κοπής 5/64 ιντσών Κοβάλτιο χάλυβα | AA9VMF 1G859 466050.078 "Κλασματική ίντσα1"2"5 / 64 "5 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 46606 Εργαλείο κοπής 3/32 ιντσών Κοβάλτιο χάλυβα | AA9VMH 1G861 466060.093 "Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.08
CHICAGO-LATROBE 46607 Εργαλείο κοπής 7/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AA9VMK 1G863 466070.109 "Κλασματική ίντσα1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€4.41
CHICAGO-LATROBE 46608 Εργαλείο κοπής χάλυβα κοβαλτίου 1/8 ίντσας | AA9VMM 1G865 466080.125 "Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46609 Εργαλείο κοπής 9/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AA9VMP 1G867 466090.14 "Κλασματική ίντσα1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€5.28
CHICAGO-LATROBE 46610 Εργαλείο κοπής 5/32 ιντσών Κοβάλτιο χάλυβα | AA9VMR 1G869 466100.156 "Κλασματική ίντσα2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€5.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 Inch Cobalt Steel
€35.86 /μονάδα