Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 44526 Jobber Bit #56 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AF2ZFQ 6ZJG2

CHICAGO-LATROBE 44526 Jobber Bit #56 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZFQ Μοντέλο: 44526Cross Ref: 6ZJG2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€9.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.046 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Αριθμός λίστας150L
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος1.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.046 "
Μέγεθος#56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 44402 Εργαλείο Bit 1 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Κλασματική ίντσα1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€14.11
CHICAGO-LATROBE 44403 Εργαλείο κοπής 3 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€8.82
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 ίντσας χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€7.69
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Κλασματική ίντσα1"2"5 / 64 "5 / 64 "€7.48
CHICAGO-LATROBE 44406 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3 / 32in | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.88
CHICAGO-LATROBE 44407 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 7 / 64in | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Κλασματική ίντσα1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€8.48
CHICAGO-LATROBE 44408 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσας | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€8.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44526 Jobber Bit #56 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας
€9.90 /μονάδα