Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 44232 Jobber Bit 1/2 Inch High Speed ​​Steel | AA9TPG 1F803

CHICAGO-LATROBE Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 44232 Jobber Bit 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9TPG Μοντέλο: 44232Σταυρός: 1F803
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
€19.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.500 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού4.5 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας150D
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THR 1F603 44087Πτυχία 1180.173 "Μέγεθος καλωδίου0.173 "#17Μαύρο Οξείδιο2.187 "Γενικού σκοπού€4.31
CHICAGO-LATROBE 44088 Εργαλείο κοπής # 18 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THU 1F605 44088Πτυχία 1180.169 "Μέγεθος καλωδίου0.169 "#18Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44089 Εργαλείο κοπής # 19 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THW 1F607 44089Πτυχία 1180.166 "Μέγεθος καλωδίου0.166 "#19Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44090 Εργαλείο κοπής # 20 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9THY 1F609 44090Πτυχία 1180.161 "Μέγεθος καλωδίου0.161 "#20Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.86
CHICAGO-LATROBE 44091 Εργαλείο κοπής # 21 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJA 1F611 44091Πτυχία 1180.159 "Μέγεθος καλωδίου0.159 "#21Μαύρο Οξείδιο2.125 "Γενικού σκοπού€3.47
CHICAGO-LATROBE 44092 Εργαλείο κοπής # 22 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJC 1F613 44092Πτυχία 1180.157 "Μέγεθος καλωδίου0.157 "#22Μαύρο Οξείδιο2"Γενικού σκοπού€3.47
CHICAGO-LATROBE 44093 Εργαλείο κοπής # 23 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AA9TJE 1F615 44093Πτυχία 1180.154 "Μέγεθος καλωδίου0.154 "#23Μαύρο Οξείδιο2"Γενικού σκοπού€3.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 44232 Jobber Bit 1/2 ιντσών
€19.29 /μονάδα