Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 12910 Drill And Hand Tap Set 4-40-1/2-12 20 Pc | AF2ZJR 6ZKF9

CHICAGO-LATROBE 12910 Drill And Hand Tap Set 4-40-1/2-12 20 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZJR Μοντέλο: 12910Cross Ref: 6ZKF9
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
€306.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι και πατήστε Ορισμός
φινίρισμαΦωτεινό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών20
Πατήστε Μεγέθη#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Πατήστε ΣτυλΣυνδέστε τη χειροκίνητη βρύση
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεγέθη τρυπανιών (# 44, # 39, # 36, # 29, # 25, # 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Στυλ τρυπανιού (βιδωτή μηχανή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΠατήστε ΜεγέθηΠατήστε ΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
CHICAGO-LATROBE 52581 Gun Set Tap/drill Bit Set 18 Pc | AB2PAP 1N642 52581Φωτεινό186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Όπλο (R)€276.28
CHICAGO-LATROBE 55305 Χερούλι / τρυπάνι Σετ μπιτ | AB2VNB 1P273 55305Φωτεινό366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Χέρι€598.83
CHICAGO-LATROBE 52580 Σετ τρυπανιών και πατήστε 18pc | AD6UHK 4ΑΛΚ1 52580Φωτεινό186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Χέρι€231.85
CHICAGO-LATROBE 52541 Χερούλι / τρυπάνι Σετ μπιτ | AD6UHL 4ΑΛΚ2 52541Τρυπάνια μαύρου οξειδίου, φωτεινές βρύσες18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Μετρικό, Χέρι€258.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 12910 Drill And Hand Tap Set 4-40-1/2-12 20 Pc
€306.23 /μονάδα