Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 21615 9 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8

CHICAGO HARDWARE 21615 9 περιστρεφόμενο μάτι με γνάθο γαλβανισμένο 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YZW Μοντέλο: 21615 9Cross Ref: 6ZFL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτροφέας
Μήκος ματιών7 / 8 "
Πλάτος οφθαλμών1-1 / 4 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Υλικό1035 Χάλυβας Hot Roll
Στυλ καρφιτσώνΕπίπεδη κεφαλή με κότερ
Τύπος περιστροφήςΣαγόνι και μάτι
Εμπορικό μέγεθος3 / 8 "
Πλάτος μεταξύ των ματιών3-1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας2200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ματιώνΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Περιστρεφόμενο Eye Eye Galvanized 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 λίβρες€32.58
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Περιστρεφόμενο μάτι Μάτι γαλβανισμένο 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 λίβρες€15.59
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Swivel Jaw Eye Galvanized 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 λίβρες€32.10
CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 λίβρες€43.94
CHICAGO HARDWARE 21725 5 Περιστρεφόμενη αλυσίδα γαλβανισμένη 5/8 In | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 λίβρες€52.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21615 9 περιστρεφόμενο μάτι με γνάθο γαλβανισμένο 3/8 ίντσες
€50.43 /μονάδα