CHICAGO HARDWARE 04202 4 Turnbuckle Stub End 1-1 / 2 x 6 In | AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Ακρόμπαρο Στροφής 1-1/2 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZCG Μοντέλο: 04202 4Cross Ref: 6ZFW4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρ συνδέων δύο ράβδους
Μήκος κλεισίματος (σε.)20-1/2
Υλικό1035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά
Καταλαμβάνουν6"
Νήμα Ντιά.1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάStub End
Όριο φόρτου εργασίας21000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.425
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚαταλαμβάνουνΝήμα Ντιά.ΧαρακτηριστικάΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Hot Roll γαλβανισμένο ατσάλι σώμα και εξαρτήματα4"1 / 4 "Σαγόνι και μάτι500 λίβρες€33.80
CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Ανοξείδωτο ατσάλι και εξαρτήματα Hot Roll4"1 / 4 "Μάτι και μάτι500 λίβρες€19.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Ακρόμπαρο Στροφής 1-1/2 x 6 ίντσες
€159.99 /μονάδα