Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 80 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8UAG 3DUA7

BANJO FITTINGS Σίτα LS125-80 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh, μέγεθος 1-1/4 X 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8UAG Μοντέλο: LS125-80Cross Ref: 3DUA7
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
€48.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος7.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών80
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης80 ματιών
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος1/4 x 1/4 "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΜέγεθος οθόνηςΤιμή
BANJO FITTINGS LS125-20 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 20 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 ματιών€44.49
BANJO FITTINGS LS125-40 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 40 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 ματιών€43.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LS125-80 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh, μέγεθος 1-1/4 X 1-1/4 ίντσας
€48.96 /μονάδα