Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6ZRU Μοντέλο: 01255 3Σταυρός: 49P587
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
€19.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρ συνδέων δύο ράβδους
Μήκος κλεισίματος (σε.)8
Υλικό1035 Ανοξείδωτο ατσάλι και εξαρτήματα Hot Roll
Καταλαμβάνουν4"
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜάτι και μάτι
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚαταλαμβάνουνΝήμα Ντιά.ΧαρακτηριστικάΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Hot Roll γαλβανισμένο ατσάλι σώμα και εξαρτήματα4"1 / 4 "Σαγόνι και μάτι500 λίβρες€33.80
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Turnbuckle Stub End 1-1 / 2 x 6 In | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"1-1 / 2 "Stub End21000 λίβρες€159.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb.
€19.64 /μονάδα