CHICAGO HARDWARE 04179 9 Περιστρεφόμενο άκρο 1 x 18 In | AF2ZCB 6ZFV9

CHICAGO HARDWARE 04179 9 Ακρόμπαρο 1 x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZCB Μοντέλο: 04179 9Cross Ref: 6ZFV9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρ συνδέων δύο ράβδους
Μήκος κλεισίματος (σε.)31
Υλικό1035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά
Καταλαμβάνουν18 "
Νήμα Ντιά.1"
ΧαρακτηριστικάStub End
Όριο φόρτου εργασίας10,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚαταλαμβάνουνΝήμα Ντιά.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Turnbuckle Stub End 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Steel Steel, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 λίβρες€21.43
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Ακροδέκτης περιστροφής 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Steel Steel, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 λίβρες€34.69
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Ακροδέκτης περιστροφής 5/8 x 6 In | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"5 / 8 "3500 λίβρες€24.82
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Turnbuckle Stub End 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"3 / 4 "5200 λίβρες€30.71
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Turnbuckle Stub End 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"7 / 8 "7200 λίβρες€42.80
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Turnbuckle Stub End 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"1"10,000 λίβρες€50.70
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Turnbuckle Stub End 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"1-1 / 4 "14800 λίβρες€119.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04179 9 Ακρόμπαρο 1 x 18 ίντσες
€177.27 /μονάδα