Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 04162 1 Turnbuckle Stub End 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4

CHICAGO HARDWARE 04162 1 Ακρόμπαρο στροβιλισμού 7/8 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZBW Μοντέλο: 04162 1Cross Ref: 6ZFV4
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
€42.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρ συνδέων δύο ράβδους
Μήκος κλεισίματος (σε.)18
Υλικό1035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά
Καταλαμβάνουν6"
Νήμα Ντιά.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάStub End
Όριο φόρτου εργασίας7200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚαταλαμβάνουνΝήμα Ντιά.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Turnbuckle Stub End 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Steel Steel, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 λίβρες€21.43
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Ακροδέκτης περιστροφής 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Steel Steel, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 λίβρες€34.69
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Ακροδέκτης περιστροφής 5/8 x 6 In | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"5 / 8 "3500 λίβρες€24.82
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Turnbuckle Stub End 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"3 / 4 "5200 λίβρες€30.71
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Turnbuckle Stub End 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"1"10,000 λίβρες€50.70
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Περιστρεφόμενο άκρο 1 x 18 In | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά18 "1"10,000 λίβρες€177.27
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Turnbuckle Stub End 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Ανοξείδωτο ατσάλι και ρολά6"1-1 / 4 "14800 λίβρες€119.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04162 1 Ακρόμπαρο στροβιλισμού 7/8 x 6 ίντσες
€42.80 /μονάδα