Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER BLG 115-130 Βαλβίδες εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FPC 41Η780

CONRADER Βαλβίδες εκφόρτωσης BLG 115-130 115-130 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FPC Μοντέλο: BLG 115-130Σταυρός: 41H780
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
€172.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης
(F) Έξοδος NPT1/4 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος1 / 2 "
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή60 cfm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 F
Μέγιστη. Θερμ.500 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση130 PSI
Εισαγωγή NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Συνολικό βάθος1-15 / 16 "
συνολικό ύψος4.625 "
Συνολικό μήκος3.875 "
Εύρος πίεσης115-130 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) Έξοδος εξαγωγής NPT (In.) (1/2)
    • Poppet (15% γυαλί)
    • Προεπιλεγμένο εύρος (PSI) (115-130)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
CONRADER BLG 135-150 Βαλβίδες εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI€172.33
CONRADER BLG 160-175 Unloader Valves 160-175 Psi | AD4FPE 41Η782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€172.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER Βαλβίδες εκφόρτωσης BLG 115-130 115-130 Psi
€172.33 /μονάδα