Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER BLG 135-150 Βαλβίδες εκφόρτωσης 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER Βαλβίδες εκφόρτωσης BLG 135-150 135-150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FPD Μοντέλο: BLG 135-150Σταυρός: 41H781
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
€172.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης
(F) Έξοδος NPT1/4 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος1 / 2 "
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή60 cfm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 F
Μέγιστη. Θερμ.500 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Εισαγωγή NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Συνολικό βάθος1-15 / 16 "
συνολικό ύψος4.625 "
Συνολικό μήκος3.875 "
Εύρος πίεσης135-150 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150 συνδυάζει τόσο μια πιλοτική βαλβίδα όσο και μια βαλβίδα εκφόρτωσης για τη συνεχή λειτουργία του εξοπλισμού σε σταθερές ταχύτητες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε αεροσυμπιεστές κινητήρων αερίου ή αεροσυμπιεστές με ηλεκτρικό κινητήρα σε εφαρμογές χωρίς εκφορτωτές εισαγωγής. Αυτή η βαλβίδα διαθέτει σώμα πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης με συσκευή εκφόρτωσης για την ανίχνευση της πίεσης του συστήματος και την εξαέρωση του αέρα στην ατμόσφαιρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150 διαθέτει ορειχάλκινο σώμα με δακτυλίους O Viton / σιλικόνης, ενισχυμένο PTFE ελατήρια και ελατήρια από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Συνοδεύεται από χειροκίνητο ξεφόρτωμα αλουμινίου για χειροκίνητη εκφόρτωση.
  • Η μέγιστη ρύθμιση αυτής της βαλβίδας αναφέρεται στην πίεση εκφόρτωσης (διακοπή), ενώ η ελάχιστη ρύθμιση υποδηλώνει την πίεση φορτίου (απενεργοποίηση).
  • Αυτή η βαλβίδα έχει ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης από 135 έως 150 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150;

Α. Αυτή η βαλβίδα λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -15 έως 400 βαθμούς F.

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές συνδέσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150;

A.

  • Είσοδος πιλότου: Θηλυκό NPT 1/4 ιντσών
  • Πιλοτική έξοδος: Θηλυκό NPT 1/8 ιντσών
  • Είσοδος Unloader: Θηλυκό NPT 1/2 ίντσας
  • Έξοδος εκφόρτωσης: Θηλυκό NPT 1/2 ιντσών

Ε. Ποια είναι η ικανότητα ροής αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150;

Α. Αυτή η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader BLG 135-150 έχει μέγιστη παροχή 60 SCFM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
CONRADER BLG 115-130 Βαλβίδες εκφόρτωσης 115-130 Psi | AD4FPC 41Η780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 160-175 Unloader Valves 160-175 Psi | AD4FPE 41Η782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€172.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER Βαλβίδες εκφόρτωσης BLG 135-150 135-150 Psi
€172.33 /μονάδα