Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 217-XTLHJKABNF Lh Slo-comp. Κασέτα | AE6RKC 5UTV9

CHICAGO FAUCETS 217-XTLHJKABNF Lh Slo-σύν. Φυσίγγιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RKC Μοντέλο: 217-XTLHJKABNFCross Ref: 5UTV9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLH Slo-Comp. Φυσίγγιο
φινίρισμαΟρείχαλκος
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος2-3 / 4 "x 1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 217-XTLHJKABNF Lh Slo-σύν. Φυσίγγιο
€50.66 /μονάδα