CHICAGO BLOWER 222-50HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 50 Hp | AD6MWD 46E337

CHICAGO BLOWER 222-50HP Ανεμιστήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάσης 50 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MWD Μοντέλο: 222-50HPΣταυρός: 46E337

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,480.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3500
CFM @ 1.000 ίντσες. SP18230
CFM @ 10.00 ίντσες. SP15,195
CFM @ 11.00 ίντσες. SP14,910
CFM @ 12.00 ίντσες. SP14,551
CFM @ 13.00 ίντσες. SP14,090
CFM @ 2.000 ίντσες. SP17870
CFM @ 3.000 ίντσες. SP17520
CFM @ 4.000 ίντσες. SP17175
CFM @ 5.000 ίντσες. SP16845
CFM @ 6.000 ίντσες. SP16530
CFM @ 7.000 ίντσες. SP16180
CFM @ 8.000 ίντσες. SP15900
CFM @ 9.000 ίντσες. SP15585
dBA @ 5 πόδια105
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15-13/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)24.875
Πλήρες φορτίο54.7
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο βαφής
Ύψος στέγασης46 11 / 16 "
Μήκος στέγασης43.5 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης39.375 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.24-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα326TS
Κινητήρας HP50
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠίσω κλίση
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού22 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού8 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 481.95
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Πλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
CHICAGO BLOWER 122-3HP Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης 3 Phase 3 Hp | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€3,852.41
CHICAGO BLOWER 150-5HP Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης 3 Phase 5 Hp | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€4,274.33
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας 3 Φάση 7-1 / 2 Hp | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€5,571.00
CHICAGO BLOWER 165-10HP Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 3 Φάση 10 Hp | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€5,926.11
CHICAGO BLOWER 182-15HP Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 3 Φάση 15 Hp | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€7,141.30
CHICAGO BLOWER 182-20HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 20 Hp | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20€7,814.90
CHICAGO BLOWER 182-25HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 25 Hp | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€9,130.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO BLOWER 222-50HP Ανεμιστήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάσης 50 Hp
€14,480.97 /μονάδα