CHICAGO BLOWER 182-20HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 20 Hp | AD6MVZ 46E333

CHICAGO BLOWER 182-20HP Ανεμιστήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάσης 20 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MVZ Μοντέλο: 182-20HPΣταυρός: 46E333

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,814.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3500
CFM @ 1.000 ίντσες. SP9960
CFM @ 10.00 ίντσες. SP7265
CFM @ 11.00 ίντσες. SP6900
CFM @ 12.00 ίντσες. SP6575
CFM @ 13.00 ίντσες. SP6268
CFM @ 2.000 ίντσες. SP9670
CFM @ 3.000 ίντσες. SP9388
CFM @ 4.000 ίντσες. SP9120
CFM @ 5.000 ίντσες. SP8855
CFM @ 6.000 ίντσες. SP8590
CFM @ 7.000 ίντσες. SP8306
CFM @ 8.000 ίντσες. SP7990
CFM @ 9.000 ίντσες. SP7653
dBA @ 5 πόδια99
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13-7/32
Πλάτος εκφόρτισης (In.)20.375
Πλήρες φορτίο21.9
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο βαφής
Ύψος στέγασης38 5 / 16 "
Μήκος στέγασης35 15 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης32.75 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.19-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα256T
Κινητήρας HP20
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠίσω κλίση
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού18 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 285.75
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Πλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
CHICAGO BLOWER 122-3HP Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης 3 Phase 3 Hp | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€3,852.41
CHICAGO BLOWER 150-5HP Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης 3 Phase 5 Hp | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€4,274.33
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας 3 Φάση 7-1 / 2 Hp | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€5,571.00
CHICAGO BLOWER 165-10HP Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 3 Φάση 10 Hp | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€5,926.11
CHICAGO BLOWER 182-15HP Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 3 Φάση 15 Hp | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€7,141.30
CHICAGO BLOWER 182-25HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 25 Hp | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€9,130.70
CHICAGO BLOWER 200-30HP Φυσητήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάση 30 Hp | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30€9,752.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO BLOWER 182-20HP Ανεμιστήρας Υψηλής Πίεσης 3 Φάσης 20 Hp
€7,814.90 /μονάδα