CHICAGO BLOWER 1500-7.5HP Blower High Pressure Blower Radial Blade | AD6MWK 46E343

CHICAGO BLOWER Ακτινική λεπίδα ανεμιστήρα υψηλής πίεσης 1500-7.5HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MWK Μοντέλο: 1500-7.5HPΣταυρός: 46E343

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,569.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3500
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2573
CFM @ 10.00 ίντσες. SP1245
CFM @ 11.00 ίντσες. SP1000
CFM @ 12.00 ίντσες. SP750
CFM @ 13.00 ίντσες. SP290
CFM @ 2.000 ίντσες. SP2457
CFM @ 3.000 ίντσες. SP2338
CFM @ 4.000 ίντσες. SP2215
CFM @ 5.000 ίντσες. SP2099
CFM @ 6.000 ίντσες. SP1990
CFM @ 7.000 ίντσες. SP1880
CFM @ 8.000 ίντσες. SP1745
CFM @ 9.000 ίντσες. SP1509
dBA @ 5 πόδια96
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο8.67
Ύψος στέγασης26 "
Μήκος στέγασης21 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος στέγασης7 5 / 16 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα213TC
Κινητήρας HP7.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑκτινική λεπίδα
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.65
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Πλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
CHICAGO BLOWER 800-1/2HP Blower High Pressure Blower Radial Blade 1/2 Hp | AD6MWE 46E338 800-1 / 2ΗΡ13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,646.79
CHICAGO BLOWER 900-1HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 1 Hp | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,099.53
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Blower High Pressure Radial Blade 2 Hp | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,069.21
CHICAGO BLOWER 1200-3HP Blower High Pressure Radial Blade 3 Hp | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€2,596.85
CHICAGO BLOWER 1400-5HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 5 Hp | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC5€2,831.40
CHICAGO BLOWER 1800-10HP Blower High Pressure Blower Radial Blade 10 Hp | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC10€3,987.41
CHICAGO BLOWER 1829-15HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 15 Hp | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC15€4,833.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO BLOWER Ακτινική λεπίδα ανεμιστήρα υψηλής πίεσης 1500-7.5HP
€3,569.86 /μονάδα