CHICAGO BLOWER 1400-5HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 5 Hp | AD6MWJ 46E342

CHICAGO BLOWER 1400-5HP Blower High Pressure Radial Blade 5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MWJ Μοντέλο: 1400-5HPΣταυρός: 46E342

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,831.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3500
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1757
CFM @ 10.00 ίντσες. SP1110
CFM @ 11.00 ίντσες. SP900
CFM @ 12.00 ίντσες. SP720
CFM @ 13.00 ίντσες. SP550
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1709
CFM @ 3.000 ίντσες. SP1657
CFM @ 4.000 ίντσες. SP1599
CFM @ 5.000 ίντσες. SP1530
CFM @ 6.000 ίντσες. SP1448
CFM @ 7.000 ίντσες. SP1367
CFM @ 8.000 ίντσες. SP1294
CFM @ 9.000 ίντσες. SP1218
dBA @ 5 πόδια94
Ύψος εκφόρτισης (σε.)6
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6
Πλήρες φορτίο5.72
Ύψος στέγασης25.437 "
Μήκος στέγασης18 15 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος στέγασης6 5 / 16 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα184TC
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑκτινική λεπίδα
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.85
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΕισαγωγή Dia.Πλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
CHICAGO BLOWER 800-1/2HP Blower High Pressure Blower Radial Blade 1/2 Hp | AD6MWE 46E338 800-1 / 2ΗΡ13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,646.79
CHICAGO BLOWER 900-1HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 1 Hp | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,099.53
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Blower High Pressure Radial Blade 2 Hp | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,069.21
CHICAGO BLOWER 1200-3HP Blower High Pressure Radial Blade 3 Hp | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€2,596.85
CHICAGO BLOWER 1500-7.5HP Blower High Pressure Blower Radial Blade | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.5€3,569.86
CHICAGO BLOWER 1800-10HP Blower High Pressure Blower Radial Blade 10 Hp | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC10€3,987.41
CHICAGO BLOWER 1829-15HP Υψηλής πίεσης φυσητήρας Ακτινική λεπίδα 15 Hp | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC15€4,833.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO BLOWER 1400-5HP Blower High Pressure Radial Blade 5 Hp
€2,831.40 /μονάδα