Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 273338 Plug, 3 Inch Size, 2.64 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9

CHERNE 273338 Βύσμα, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 2.64 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EWA Μοντέλο: 273338Cross Ref: 3NVX9
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
€35.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος2.64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη2 psi/5 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος3"
Σειρά2.86 "έως 3.25"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 273318 Plug, 1.5 Inch Size, 2.56 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "έως 1.65"2 psi/5 πόδια.2.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι€20.00
CHERNE 273328 Plug, 2 Inch Size, 2.62 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "έως 2.25"2 psi/5 πόδια.2.62 "Ανοξείδωτο ατσάλι€22.56
CHERNE 273348 Plug, 4 Inch Size, 3.25 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "έως 4.3"2 psi/5 πόδια.3.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι€42.20
CHERNE 273358 Plug, 5 Inch Size, 3.55 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "έως 5.3"1 psi/2 πόδια.3.55 "Ανοξείδωτο ατσάλι€67.21
CHERNE 273368 Plug, 6 Inch Size, 3.19 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "έως 6.4"1 psi/2 πόδια.3.19 "Ανοξείδωτο ατσάλι€73.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 273338 Βύσμα, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 2.64 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.
€35.87 /μονάδα