Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 273318 Plug, 1.5 Inch Size, 2.56 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7

CHERNE 273318 Βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 2.56 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EVY Μοντέλο: 273318Cross Ref: 3NVX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€20.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος2.56 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη2 psi/5 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος1.5 "
Σειρά1.44 "έως 1.65"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 273328 Plug, 2 Inch Size, 2.62 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "έως 2.25"2 psi/5 πόδια.2.62 "Ανοξείδωτο ατσάλι€22.56
CHERNE 273338 Plug, 3 Inch Size, 2.64 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86 "έως 3.25"2 psi/5 πόδια.2.64 "Ανοξείδωτο ατσάλι€35.83
CHERNE 273348 Plug, 4 Inch Size, 3.25 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "έως 4.3"2 psi/5 πόδια.3.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι€42.17
CHERNE 273358 Plug, 5 Inch Size, 3.55 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "έως 5.3"1 psi/2 πόδια.3.55 "Ανοξείδωτο ατσάλι€67.00
CHERNE 273368 Plug, 6 Inch Size, 3.19 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "έως 6.4"1 psi/2 πόδια.3.19 "Ανοξείδωτο ατσάλι€72.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 273318 Βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 2.56 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.
€20.00 /μονάδα