CHEM-TECH XP100LVLXG19 Μετρητική Αντλία 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Αντλία μέτρησης 100 Gpd 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HYY Μοντέλο: XP100LVLXG19Cross Ref: 4RZK5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,833.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςTFE
Υλικό σώματοςABS
cc / Ελάχ.262.9
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςcETLu, ETLsanitation, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVC
Ύψος8.25 "
Hz60
Μήκος10 15 / 16 "
Μέγιστη. Ροή4.167 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4.167 gph
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής10 GPD
Κινητήρας HP1/30
Στροφές κινητήρα60
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης24 πόδια
Υλικό σωλήνωνNorprene (R)
Λόγος μείωσης100:1
ΧαρακτηριστικάΠερισταλτικός
Τάση115
Πλάτος9 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σειρά XPV

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Αντλία μέτρησης 100 Gpd 25 Psi
€1,833.09 /μονάδα