CHEM-TECH XP055LVHXG19 Αντλία μέτρησης 55 Gpd 80 Psi | AD9HYX 4RZK4

CHEM-TECH XP055LVHXG19 Αντλία μέτρησης 55 Gpd 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HYX Μοντέλο: XP055LVHXG19Cross Ref: 4RZK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,818.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςTFE
Υλικό σώματοςABS
cc / Ελάχ.144.6
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςcETLu, ETLsanitation, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVC
Ύψος8.25 "
Hz60
Μήκος10 15 / 16 "
Μέγιστη. Ροή2.29 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής2.29 gph
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής5.5 GPD
Κινητήρας HP1/30
Στροφές κινητήρα60
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης24 πόδια
Υλικό σωλήνωνNorprene (R)
Λόγος μείωσης100:1
ΧαρακτηριστικάΠερισταλτικός
Τάση115
Πλάτος9 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σειρά XPV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΧαρακτηριστικάΤιμή
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Αντλία μέτρησης 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€981.54
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Αντλία μέτρησης 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€995.94
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Αντλία μέτρησης 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€995.94
CHEM-TECH XP030LAHXG19 Αντλία μέτρησης 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€967.08
CHEM-TECH XP007LFHXG19 Μετρητική Αντλία 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Σταθερό επιτόκιο, High Presure€707.27
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Αντλία μέτρησης 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Σταθερό επιτόκιο, High Presure€725.31
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Αντλία μέτρησης 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Σταθερό επιτόκιο, High Presure€718.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEM-TECH XP055LVHXG19 Αντλία μέτρησης 55 Gpd 80 Psi
€1,818.64 /μονάδα