CHEM-TECH XP007LFHXG19 Μετρητική Αντλία 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5

CHEM-TECH XP007LFHXG19 Αντλία μέτρησης 7 Gpd 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LUU Μοντέλο: XP007LFHXG19Cross Ref: 3HHF5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€635.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςTFE
Υλικό σώματοςABS
cc / Ελάχ.18.29
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVC
Ύψος8.25 "
Hz60
Μήκος10.91 "
Μέγιστη. Ροή0.29 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.29 gph
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής0.7 GPD
Κινητήρας HP1/5
Στροφές κινητήρα50
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης24 πόδια
Υλικό σωλήνωνNorprene (R)
ΧαρακτηριστικάΣταθερό επιτόκιο, High Presure
Τάση115
Πλάτος9.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.89
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Series XP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΧαρακτηριστικάΤιμή
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Αντλία μέτρησης 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€881.44
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Αντλία μέτρησης 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€894.36
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Αντλία μέτρησης 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€894.36
CHEM-TECH XP030LAHXG19 Αντλία μέτρησης 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Ρυθμιζόμενος ρυθμός, Υψηλή καθαρότητα€868.46
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Αντλία μέτρησης 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Σταθερό επιτόκιο, High Presure€651.34
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Αντλία μέτρησης 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Σταθερό επιτόκιο, High Presure€644.84
CHEM-TECH XP030LFHXG19 Αντλία μέτρησης 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Σταθερό επιτόκιο, High Presure€635.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEM-TECH XP007LFHXG19 Αντλία μέτρησης 7 Gpd 125 Psi
€635.13 /μονάδα