ΕΛΕΓΧΟΣ RFD3-10 Προστατευτικό καλωδίου 3 κανάλι 10 πόδια AE4QZP 5MKH7

CHECKERS RFD3-10 Cord Protector 3 Channel 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QZP Μοντέλο: RFD3-10Cross Ref: 5MKH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού0.5 "
Κανάλι Πλάτος0.75 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος0.75 "
Μήκος10ft.
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
ΥλικόΕυέλικτο καουτσούκ
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1 / 2 "
Αριθμός καναλιών3
ΧαρακτηριστικάΓραμμές και κορδόνια
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4762
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)53.09
Κωδικός ΕΣ4008198000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD1-10 Προστατευτικό καλωδίου 1 κανάλι 10 πόδια | AE4QZM 5MKH5 RFD1-100.44 "Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ13"€97.73
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD2-10 Προστατευτικό καλωδίου 2 κανάλι 10 πόδια | AE4QZN 5MKH6 RFD2-100.44 "Ευέλικτο καουτσούκ23"€89.12
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD4-10 Προστατευτικό καλωδίου 1 κανάλι 10 πόδια | AE4QZQ 5MKH8 RFD4-101"Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ13.25 "€141.89
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD5-10 Καλώδιο / καλώδιο Προστατευτικό 3 κανάλι 10 πόδια AE4QZT 5MKJ0 RFD5-101"Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ34.5 "€210.83
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD6-10 Καλώδιο / καλώδιο Προστατευτικό 2 κανάλι 10 πόδια | AE4QZV 5MKJ2 RFD6-101.12 "Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ25.75 "€332.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS RFD3-10 Cord Protector 3 Channel 10 Feet
€122.67 /μονάδα