ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD2-10 Προστατευτικό καλωδίου 2 κανάλι 10 πόδια | AE4QZN 5MKH6

CHECKERS RFD2-10 Cord Protector 2 Channel 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4QZN Μοντέλο: RFD2-10Cross Ref: 5MKH6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€89.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού0.25 "
Κανάλι Πλάτος0.44 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος0.44 "
Μήκος10ft.
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
ΥλικόΕυέλικτο καουτσούκ
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1 / 4 "
Αριθμός καναλιών2
ΧαρακτηριστικάΓραμμές και κορδόνια
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1285
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4008198000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD1-10 Προστατευτικό καλωδίου 1 κανάλι 10 πόδια | AE4QZM 5MKH5 RFD1-100.44 "Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ13"€97.73
ΕΛΕΓΧΟΣ RFD3-10 Προστατευτικό καλωδίου 3 κανάλι 10 πόδια AE4QZP 5MKH7 RFD3-100.75 "Ευέλικτο καουτσούκ33.5 "€122.67
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD4-10 Προστατευτικό καλωδίου 1 κανάλι 10 πόδια | AE4QZQ 5MKH8 RFD4-101"Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ13.25 "€141.89
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD5-10 Καλώδιο / καλώδιο Προστατευτικό 3 κανάλι 10 πόδια AE4QZT 5MKJ0 RFD5-101"Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ34.5 "€210.83
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD6-10 Καλώδιο / καλώδιο Προστατευτικό 2 κανάλι 10 πόδια | AE4QZV 5MKJ2 RFD6-101.12 "Μη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ25.75 "€332.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS RFD2-10 Cord Protector 2 Channel 10 Feet
€89.12 /μονάδα