Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHATILLON IN-030 Μηχανική κλίμακα ανάρτησης 3/4 ίντσες πλάτος | AC9RTL 3JKR5

CHATILLON IN-030 Μηχανική κρεμαστή ζυγαριά 3/4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RTL Μοντέλο: IN-030Cross Ref: 3JKR5
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
€112.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική κλίμακα ανάρτησης
Ακρίβεια0.5 λίβρες / 250g
Χωρητικότητα30 λίβρες / 8 ουγκιές.
DisplayΔιπλό, γραμμικό
Τύπος αποφοίτησης15kg / 250g
Αποφοίτηση15kg / 250g
ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
συνολικό ύψος10.375 "
Συνολικό μήκος10.375 "
συνολικό πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8423810050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκρίβειαΧωρητικότητασυνολικό πλάτοςDisplayΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΥλικόΤιμή
CHATILLON WH-050 Μηχανικός πίνακας ζυγαριάς | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 λίβρες50 λίβρες8"Dial0.25 λίβρες0.25 λίβρεςΑτσάλι-
RFQ
CHATILLON WH-100 Μηχανική Ζυγαριά Κρεμαστό Χάλυβα καντράν | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 λίβρες100 λίβρες8"Dial--Ατσάλι€291.89
CHATILLON IC-500 Μηχανική Κρεμαστή Ζυγαριά Ύψος 23-1/2 ίντσας | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 λίβρες500 λίβρες2.25 "Μονό, γραμμικό5 λίβρες5 λίβρεςΧάλυβας και χυτοσίδηρος€412.20
CHATILLON IN-002 Μηχανική Κλίμακα Κλίμακα Γραμμική | AC9RTC 3JKN9 ΣΕ-00210.375 "0.5 ουγκιές ./20g2 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό1kg / 20g1kg / 20gΣτερεό ορείχαλκο€111.37
CHATILLON IN-010 Μηχανική κλίμακα ανάρτησης 10-3 / 8 ίντσες Ύψος | AC9RTH 3JKP6 ΣΕ-01010.375 "0.25 λίβρες / 100g10 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό5kg / 100g5kg / 100gΣτερεό ορείχαλκο€123.74
CHATILLON IN-015 Μηχανική κλίμακα ανάρτησης 10-3 / 8 ίντσες Μήκος | AC9RTJ 3JKR1 ΣΕ-01510.375 "0.25 λίβρες / 100g15 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό7.5kg / 100g7.5kg / 100gΣτερεό ορείχαλκο€105.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHATILLON IN-030 Μηχανική κρεμαστή ζυγαριά 3/4 ίντσες πλάτος
€112.01 /μονάδα