CHASE DOORS 6096RDXHDNAV Swinging Door 8 x 5 Feet Navy Blue | AC8CBL 39K371

CHASE DOORS 6096RDXHDNAV Swinging Door 8 x 5 πόδια Navy Blue

Στοιχείο: AC8CBL Μοντέλο: 6096RDXHDNAVΣταυρός: 39K371
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,688.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςΝαυτικό Μπλε
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα1.5 "
Πλάτος πόρτας5ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης9.86
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος5ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος παραθύρουΎψος πόρταςΠάχος στην πόρταΠλάτος παραθύρουΠλάτος πόρταςφινίρισμαΤιμή μόνωσηςΎψος ανοίγματοςΤιμή
CHASE DOORS 6084XDNAV Swinging Door 7 x 5 Feet Navy Blue | AA3ZXL 12A707 6084XDNAV22.5 "7ft.1.875 "14.5 "5ft.Υφή10.837ft.€7,218.34
RFQ
CHASE DOORS 6096XDNAV Swinging Door 8 x 5 Feet Navy Blue | AA3ZXM 12A708 6096XDNAV22.5 "8ft.1.875 "14.5 "5ft.Υφή10.838ft.€7,503.54
RFQ
CHASE DOORS 7284XDNAV Swinging Door 7 x 6 Feet Navy Blue | AA3ZXN 12A709 7284XDNAV22.5 "7ft.1.875 "20.5 "6ft.Υφή10.837ft.€7,678.31
RFQ
CHASE DOORS 7296XDNAV Swinging Door 8 x 6 Feet Navy Blue | AA3ZXP 12A710 7296XDNAV22.5 "8ft.1.875 "20.5 "6ft.Υφή10.838ft.€7,995.37
RFQ
CHASE DOORS 9696XDNAV Swinging Door 8 x 8 Feet Navy Blue | AA3ZXQ 12A711 9696XDNAV22.5 "8ft.1.875 "20.5 "8ft.Υφή10.838ft.€8,518.77
RFQ
CHASE DOORS 96108XDNAV Swinging Door 9 x 8 Feet Navy Blue | AA3ZXR 12A712 96108XDNAV22.5 "9ft.1.875 "20.5 "8ft.Υφή10.839ft.€8,820.63
RFQ
CHASE DOORS 96120XDNAV Swinging Door 10 x 8 Feet Navy Blue | AA3ZXT 12A713 96120XDNAV22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.Υφή10.8310ft.€9,121.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 6096RDXHDNAV Swinging Door 8 x 5 πόδια Navy Blue
€6,688.74 /μονάδα