EATON / CHAR-LYNN 184-0418-002 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 972 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 192 σ.α.λ.

Είδος: CD6HAA Μοντέλο: 184-0418-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος5.31 "
Μήκος9.36 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 6 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα192 RPM
Ροπή972 Nm
Πλάτος5.54 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Delta

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0418-002 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 972 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 192 σ.α.λ.