EATON / CHAR-LYNN 158-4022-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 430 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 152 σ.α.λ.

Είδος: CD6FVA Μοντέλο: 158-4022-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος8.79 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα152 RPM
Ροπή430 Nm
Πλάτος5.27 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4022-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 430 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 152 σ.α.λ.