EATON / CHAR-LYNN 158-3380-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 65 Nm, Ρυθμός ροής 38 Lq, 1021 σ.α.λ.

Είδος: CD7GRJ Μοντέλο: 158-3380-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής38 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος5.41 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα1021 RPM
Ροπή65 Nm
Πλάτος5.27 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3380-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 65 Nm, Ρυθμός ροής 38 Lq, 1021 σ.α.λ.