EATON / CHAR-LYNN 119-1034-003 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 2085 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 254 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GFZ Μοντέλο: 119-1034-003
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής170 LQ
Ύψος5.79 "
Μήκος17.74 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.3125-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα254 RPM
Ροπή2085 Nm
Πλάτος5.91 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 119-1034-003 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 2085 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 254 σ.α.λ.