EATON / CHAR-LYNN 110-1194-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 705 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 383 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7FTE Μοντέλο: 110-1194-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος5.86 "
Μήκος8.81 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.0625-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα383 RPM
Ροπή705 Nm
Πλάτος5.86 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1194-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 705 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 383 σ.α.λ.