EATON / CHAR-LYNN 109-1291-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 485 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 582 σ.α.λ.

Είδος: CD7FGJ Μοντέλο: 109-1291-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος5.84 "
Μήκος11.61 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα582 RPM
Ροπή485 Nm
Πλάτος5.84 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1291-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 485 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 582 σ.α.λ.