EATON / CHAR-LYNN 106-1063-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 845 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 153 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7FBY Μοντέλο: 106-1063-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.69 "
Μήκος7.85 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΧωρίς ρουλεμάν, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναΑνυπόφορος
Ταχύτητα153 RPM
Ροπή845 Nm
Πλάτος4.69 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1063-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 845 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 153 σ.α.λ.